€ 227,50/ stukexcl. btw
€ 275,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | SK |
Type | SPC |
Hoogte | 18 mm |
Breedte (boven) | 22 mm |
Referentielengte (ISO) | 7100 mm |
Materiaal | Rubber |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 70 °C |
Min. schijfdiameter | 224 mm |
Max. snaarsnelheid | 42 m/s |
€ 315,74/ stukexcl. btw
€ 382,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026