Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SK ommanteld smalprofiel SPB7500

  • ERIKS:23617462
Image 1
Opslaan in lijst

€ 141,54/ stukexcl. btw

€ 171,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SK
Type
SPB
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16.3 mm
Referentielengte (ISO)
7500 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
140 mm
Max. snaarsnelheid
42 m/s
Alternatieven

€ 199,14/ stukexcl. btw

€ 240,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment