Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SK ommanteld smalprofiel SPB4000

  • ERIKS:23617435
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,33/ stukexcl. btw

€ 92,36incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SK
Type
SPB
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16.3 mm
Referentielengte (ISO)
4000 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
140 mm
Max. snaarsnelheid
42 m/s
Alternatieven

€ 106,68/ stukexcl. btw

€ 129,08incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026