Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SK ommanteld smalprofiel SPB3870

  • ERIKS:23617433
  • Fabrikant:4014486416657
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,36/ stukexcl. btw

€ 89,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SK
Type
SPB
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16.3 mm
Referentielengte (ISO)
3870 mm
Ommanteld
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Alternatieven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment