Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SK ommanteld smalprofiel SPB3750

  • ERIKS:23617431
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,48/ stukexcl. btw

€ 87,70incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SK
Type
SPB
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16.3 mm
Referentielengte (ISO)
3750 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
140 mm
Max. snaarsnelheid
42 m/s
Alternatieven

€ 100,54/ stukexcl. btw

€ 121,65incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026