€ 63,41/ stukexcl. btw
€ 76,73incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | SK |
Type | SPB |
Hoogte | 13 mm |
Breedte (boven) | 16.3 mm |
Referentielengte (ISO) | 3350 mm |
Materiaal | Rubber |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 70 °C |
Min. schijfdiameter | 140 mm |
Max. snaarsnelheid | 42 m/s |
€ 88,90/ stukexcl. btw
€ 107,57incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 60,26/ stukexcl. btw
€ 72,91incl. btw
258 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026