Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SK ommanteld smalprofiel SPB3070

  • ERIKS:23200169
  • Fabrikant:4014486528954
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,95/ stukexcl. btw

€ 71,33incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SK
Type
SPB
Referentielengte (ISO)
3070 mm
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C