Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SK ommanteld smalprofiel SPB2680

  • ERIKS:23617413
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,00/ stukexcl. btw

€ 62,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SK
Type
SPB
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16.3 mm
Referentielengte (ISO)
2680 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
140 mm
Max. snaarsnelheid
42 m/s
Alternatieven
Product Image

GATES V-riem Super HC® ommanteld smalprofiel SPB2680

  • Eriks:12065828
  • Manufacturer:933902680

€ 71,95/ stukexcl. btw

€ 87,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment