Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SK ommanteld smalprofiel SPB2580

  • ERIKS:12525056
  • Fabrikant:4014486501339
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,38/ stukexcl. btw

€ 60,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SK
Type
SPB
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16.3 mm
Referentielengte (ISO)
2580 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
140 mm
Max. snaarsnelheid
42 m/s
Alternatieven

€ 48,36/ stukexcl. btw

€ 58,52incl. btw

30 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026