€ 49,40/ stukexcl. btw
€ 59,77incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | SK |
Type | SPB |
Hoogte | 13 mm |
Breedte (boven) | 16.3 mm |
Referentielengte (ISO) | 2530 mm |
Ommanteld | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 70 °C |
€ 46,35/ stukexcl. btw
€ 56,08incl. btw
54 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026