Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SK ommanteld smalprofiel SPB2280

  • ERIKS:23617402
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,55/ stukexcl. btw

€ 53,91incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SK
Type
SPB
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16.3 mm
Referentielengte (ISO)
2280 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
140 mm
Max. snaarsnelheid
42 m/s
Alternatieven

€ 41,65/ stukexcl. btw

€ 50,40incl. btw

168 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026