Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SK ommanteld smalprofiel SPB1800

  • ERIKS:23617388
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,67/ stukexcl. btw

€ 41,95incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SK
Type
SPB
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16.3 mm
Referentielengte (ISO)
1800 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
140 mm
Max. snaarsnelheid
42 m/s
Alternatieven

€ 48,50/ stukexcl. btw

€ 58,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026