€ 31,79/ stukexcl. btw
€ 38,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | SK |
Type | SPB |
Hoogte | 13 mm |
Breedte (boven) | 16.3 mm |
Referentielengte (ISO) | 1650 mm |
Ommanteld | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 70 °C |
€ 30,08/ stukexcl. btw
€ 36,40incl. btw
87 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026