Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SK ommanteld smalprofiel SPB1400

  • ERIKS:23617377
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,02/ stukexcl. btw

€ 32,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SK
Type
SPB
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16.3 mm
Referentielengte (ISO)
1400 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
140 mm
Max. snaarsnelheid
42 m/s
Alternatieven

€ 24,47/ stukexcl. btw

€ 29,61incl. btw

92 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026