Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SK ommanteld smalprofiel SPA3000

  • ERIKS:23617163
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,34/ stukexcl. btw

€ 47,60incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SK
Type
SPA
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
12.7 mm
Referentielengte (ISO)
3000 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
90 mm
Max. snaarsnelheid
42 m/s
Alternatieven

€ 54,67/ stukexcl. btw

€ 66,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026