€ 29,55/ stukexcl. btw
€ 35,76incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | SK |
Type | SPA |
Hoogte | 10 mm |
Breedte (boven) | 12.7 mm |
Referentielengte (ISO) | 2232 mm |
Materiaal | Rubber |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 70 °C |
Min. schijfdiameter | 90 mm |
Max. snaarsnelheid | 42 m/s |