Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem SK ommanteld smalprofiel SPA1900

  • ERIKS:23617085
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,87/ stukexcl. btw

€ 31,30incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SK
Type
SPA
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
12.7 mm
Referentielengte (ISO)
1900 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
90 mm
Max. snaarsnelheid
42 m/s
Alternatieven

€ 36,19/ stukexcl. btw

€ 43,79incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026