€ 222,03/ stukexcl. btw
€ 268,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Red Power 3 |
Type | SPC |
Hoogte | 18 mm |
Breedte (boven) | 22 mm |
Referentielengte (ISO) | 4750 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 70 °C |
Min. schijfdiameter | 224 mm |
Max. snaarsnelheid | 55 m/s |