Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem RED POWER 3 ommanteld smalprofiel SPB3550

  • ERIKS:23617427
  • Fabrikant:4044978251336
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,69/ stukexcl. btw

€ 121,83incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Red Power 3
Type
SPB
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16.3 mm
Referentielengte (ISO)
3550 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
140 mm
Max. snaarsnelheid
55 m/s