€ 91,98/ stukexcl. btw
€ 111,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Red Power 3 |
Type | SPB |
Hoogte | 13 mm |
Breedte (boven) | 16.3 mm |
Referentielengte (ISO) | 3250 mm |
Ommanteld | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 70 °C |