Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem RED POWER 3 ommanteld smalprofiel SPA3550

  • ERIKS:23617179
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,42/ stukexcl. btw

€ 85,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Red Power 3
Type
SPA
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
12.7 mm
Referentielengte (ISO)
3550 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
90 mm
Max. snaarsnelheid
55 m/s