Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem polyurethaan, 60° flankhoek 11M1000

  • ERIKS:23608920
  • Fabrikant:4014486097146
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,16/ stukexcl. btw

€ 168,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
WR
Type
11M
Hoogte
7 mm
Breedte (boven)
11 mm
Hoek (graden)
60 °
Buitenlengte
1000 mm
Materiaal
Polyurethaan