Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem Blue Power ommanteld smalprofiel SPC5000

  • ERIKS:13919434
  • Fabrikant:4014486383072
Image 1
Opslaan in lijst

€ 235,13/ stukexcl. btw

€ 284,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
BLUE POWER
Type
SPC
Hoogte
18 mm
Breedte (boven)
22 mm
Referentielengte (ISO)
5000 mm
Ommanteld
Ja