Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riem Blue Power ommanteld smalprofiel SPB5000

  • ERIKS:13919089
  • Fabrikant:4014486382822
Image 1
Opslaan in lijst

€ 153,13/ stukexcl. btw

€ 185,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
BLUE POWER
Type
SPB
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16.3 mm
Referentielengte (ISO)
5000 mm
Ommanteld
Ja