€ 189,17/ stukexcl. btw
€ 228,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Metric |
Type | 5050 |
Boringdiameter | 85 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 127 mm |
Grootste uitwendige diameter | 178 mm |
Spiebaan breedte | 22 mm |
Spiebaan diepte | 5.4 mm |
Type bevestigingsschroeven | 7/8 x 2.1/4 |
Aandraaimoment | 270 Nm |
Gewicht | 14 kg |