Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Metrisch 5050-75

  • ERIKS:23833879
  • Fabrikant:4014486253412
Image 1
Opslaan in lijst

€ 189,17/ stukexcl. btw

€ 228,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
5050
Boringdiameter
75 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
127 mm
Grootste uitwendige diameter
178 mm
Spiebaan breedte
20 mm
Spiebaan diepte
4.9 mm
Type bevestigingsschroeven
7/8 x 2.1/4
Aandraaimoment
270 Nm
Gewicht
14 kg