€ 68,31/ stukexcl. btw
€ 82,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Metric |
Type | 3535 |
Boringdiameter | 60 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 89 mm |
Grootste uitwendige diameter | 127 mm |
Spiebaan breedte | 18 mm |
Spiebaan diepte | 4.4 mm |
Type bevestigingsschroeven | 1/2 x 1.1/2 |
Aandraaimoment | 115 Nm |
Gewicht | 5 kg |
€ 24,96/ stukexcl. btw
€ 30,20incl. btw
42 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026