Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Metrisch 3525-48

  • ERIKS:23833573
  • Fabrikant:4014486252989
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,33/ stukexcl. btw

€ 68,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
3525
Boringdiameter
48 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
63.5 mm
Grootste uitwendige diameter
127 mm
Spiebaan breedte
14 mm
Spiebaan diepte
3.8 mm
Type bevestigingsschroeven
1/2 x 1.1/2
Aandraaimoment
115 Nm
Gewicht
3.8 kg