€ 44,19/ stukexcl. btw
€ 53,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Metric |
Type | 3030 |
Boringdiameter | 38 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 76.2 mm |
Grootste uitwendige diameter | 108.6 mm |
Spiebaan breedte | 10 mm |
Spiebaan diepte | 3.3 mm |
Type bevestigingsschroeven | 5/8 x 1.1/4 |
Aandraaimoment | 90 Nm |
Gewicht | 3.6 kg |