Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Metrisch 3020-28

  • ERIKS:23833441
  • Fabrikant:4014486252354
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,27/ stukexcl. btw

€ 39,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
3020
Boringdiameter
28 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
50.8 mm
Grootste uitwendige diameter
108.6 mm
Spiebaan breedte
8 mm
Spiebaan diepte
3.3 mm
Type bevestigingsschroeven
5/8 x 1.1/4
Aandraaimoment
90 Nm
Gewicht
2.7 kg
Alternatieven

€ 24,18/ stukexcl. btw

€ 29,26incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026