Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Metrisch 2012-42

  • ERIKS:23833141
  • Fabrikant:4014486252804
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,56/ stukexcl. btw

€ 13,99incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
2012
Boringdiameter
42 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
31.8 mm
Grootste uitwendige diameter
70 mm
Spiebaan breedte
12 mm
Spiebaan diepte
3.3 mm
Type bevestigingsschroeven
7/16 x 7/8
Aandraaimoment
30 Nm
Gewicht
0.7 kg
Alternatieven
Product Image

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 2012-42

  • Eriks:11422659
  • Manufacturer:029K0042

€ 5,13/ stukexcl. btw

€ 6,21incl. btw

43 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026