Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Metrisch 2012-14

  • ERIKS:23833118
  • Fabrikant:4014486251623
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,57/ stukexcl. btw

€ 14,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
2012
Boringdiameter
14 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
31.8 mm
Grootste uitwendige diameter
70 mm
Spiebaan breedte
5 mm
Spiebaan diepte
2.3 mm
Type bevestigingsschroeven
7/16 x 7/8
Aandraaimoment
30 Nm
Gewicht
0.7 kg
Alternatieven
Product Image

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 2012-14

  • Eriks:11422644
  • Manufacturer:029K0014

€ 5,13/ stukexcl. btw

€ 6,21incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026