Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Metrisch 1310-30

  • ERIKS:23609272
  • Fabrikant:4014486252385
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,07/ stukexcl. btw

€ 10,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
1310
Boringdiameter
30 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
25.4 mm
Grootste uitwendige diameter
51 mm
Spiebaan breedte
8 mm
Spiebaan diepte
3.3 mm
Type bevestigingsschroeven
3/8 x 5/8
Aandraaimoment
20 Nm
Gewicht
0.32 kg
Alternatieven
Product Image

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 1310-30

  • Eriks:11422609
  • Manufacturer:029E0030
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment