Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Metrisch 1215-20

  • ERIKS:23832511
  • Fabrikant:4014486251937
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,98/ stukexcl. btw

€ 9,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
1215
Boringdiameter
20 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
38.1 mm
Grootste uitwendige diameter
50.5 mm
Spiebaan breedte
6 mm
Spiebaan diepte
2.8 mm
Type bevestigingsschroeven
3/8 x 5/8
Aandraaimoment
20 Nm
Gewicht
0.39 kg