€ 7,98/ stukexcl. btw
€ 9,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Metric |
Type | 1215 |
Boringdiameter | 18 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 38.1 mm |
Grootste uitwendige diameter | 50.5 mm |
Spiebaan breedte | 6 mm |
Spiebaan diepte | 2.8 mm |
Type bevestigingsschroeven | 3/8 x 5/8 |
Aandraaimoment | 20 Nm |
Gewicht | 0.39 kg |