Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Metrisch 1210-12

  • ERIKS:23832485
  • Fabrikant:4014486251531
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,88/ stukexcl. btw

€ 8,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
1210
Boringdiameter
12 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
25.4 mm
Grootste uitwendige diameter
47.5 mm
Spiebaan breedte
4 mm
Spiebaan diepte
1.8 mm
Type bevestigingsschroeven
3/8 x 5/8
Aandraaimoment
20 Nm
Gewicht
0.28 kg