Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Metrisch 1008-12

  • ERIKS:23832330
  • Fabrikant:4014486251517
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,26/ stukexcl. btw

€ 6,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
1008
Boringdiameter
12 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
22.3 mm
Grootste uitwendige diameter
35 mm
Spiebaan breedte
4 mm
Spiebaan diepte
1.8 mm
Type bevestigingsschroeven
1/4 x 1/2
Aandraaimoment
5.6 Nm
Gewicht
0.12 kg
Alternatieven

€ 4,08/ stukexcl. btw

€ 4,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026