Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 5050-110

  • ERIKS:23833870
  • Fabrikant:4014486253665
Image 1
Opslaan in lijst

€ 189,17/ stukexcl. btw

€ 228,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
5050
Boringdiameter
110 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
127 mm
Grootste uitwendige diameter
178 mm
Spiebaan breedte
28 mm
Spiebaan diepte
6.4 mm
Type bevestigingsschroeven
7/8 x 2.1/4
Aandraaimoment
270 Nm
Gewicht
15.17 kg