€ 143,89/ stukexcl. btw
€ 174,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Metric |
Type | 4545 |
Boringdiameter | 55 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 114 mm |
Spiebaan breedte | 16 mm |
Spiebaan diepte | 4.3 mm |
Type bevestigingsschroeven | 3/4 x 2 |
Aandraaimoment | 190 Nm |
Gewicht | 12.7 kg |