Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 4545-110

  • ERIKS:23833791
  • Fabrikant:4014486253658
Image 1
Opslaan in lijst

€ 143,89/ stukexcl. btw

€ 174,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
4545
Boringdiameter
110 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
114 mm
Grootste uitwendige diameter
162 mm
Spiebaan breedte
28 mm
Spiebaan diepte
6.4 mm
Type bevestigingsschroeven
3/4 x 2
Aandraaimoment
190 Nm
Gewicht
12.7 kg