€ 68,31/ stukexcl. btw
€ 82,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Metric |
Type | 3535 |
Boringdiameter | 90 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 88.9 mm |
Grootste uitwendige diameter | 127 mm |
Spiebaan breedte | 25 mm |
Spiebaan diepte | 5.4 mm |
Type bevestigingsschroeven | 1/2 x 1.1/2 |
Aandraaimoment | 115 Nm |
Gewicht | 5.13 kg |