Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 3535-85

  • ERIKS:23833607
  • Fabrikant:4014486253481
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,30/ stukexcl. btw

€ 82,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
3535
Boringdiameter
85 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
88.9 mm
Grootste uitwendige diameter
127 mm
Spiebaan breedte
22 mm
Spiebaan diepte
5.4 mm
Type bevestigingsschroeven
1/2 x 1.1/2
Aandraaimoment
115 Nm
Gewicht
5.13 kg