€ 68,30/ stukexcl. btw
€ 82,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Metric |
Type | 3535 |
Boringdiameter | 55 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 88.9 mm |
Spiebaan breedte | 16 mm |
Spiebaan diepte | 4.3 mm |
Type bevestigingsschroeven | 1/2 x 1.1/2 |
Aandraaimoment | 115 Nm |
Gewicht | 5.13 kg |
€ 22,49/ stukexcl. btw
€ 27,21incl. btw
3 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026