Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 3030-55

  • ERIKS:23833469
  • Fabrikant:4014486253108
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,19/ stukexcl. btw

€ 53,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
3030
Boringdiameter
55 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
76.2 mm
Spiebaan breedte
16 mm
Spiebaan diepte
4.3 mm
Type bevestigingsschroeven
5/8 x 1.1/4
Aandraaimoment
92 Nm
Gewicht
3.75 kg