Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 3030-50

  • ERIKS:23833468
  • Fabrikant:4014486253047
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,19/ stukexcl. btw

€ 53,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
3030
Boringdiameter
50 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
76.2 mm
Grootste uitwendige diameter
108.6 mm
Spiebaan breedte
14 mm
Spiebaan diepte
3.8 mm
Type bevestigingsschroeven
5/8 x 1.1/4
Aandraaimoment
92 Nm
Gewicht
3.75 kg
Alternatieven
Product Image

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 3030-50

  • Eriks:11422709
  • Manufacturer:029Q0050

€ 15,10/ stukexcl. btw

€ 18,27incl. btw

94 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026