Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 3020-60

  • ERIKS:13765608
  • Fabrikant:8054652073860
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,18/ stukexcl. btw

€ 29,26incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
3020
Boringdiameter
60 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
50.8 mm
Grootste uitwendige diameter
108.6 mm
Spiebaan breedte
18 mm
Spiebaan diepte
4.4 mm
Type bevestigingsschroeven
5/8 x 1.1/4
Aandraaimoment
92 Nm
Gewicht
2.5 kg