Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 3020-55

  • ERIKS:23833452
  • Fabrikant:4014486253092
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,28/ stukexcl. btw

€ 39,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
3020
Boringdiameter
55 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
50.8 mm
Grootste uitwendige diameter
108.6 mm
Spiebaan breedte
16 mm
Spiebaan diepte
4.3 mm
Type bevestigingsschroeven
5/8 x 1.1/4
Aandraaimoment
92 Nm
Gewicht
2.5 kg