€ 32,28/ stukexcl. btw
€ 39,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Metric |
Type | 3020 |
Boringdiameter | 40 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 50.8 mm |
Grootste uitwendige diameter | 108.6 mm |
Spiebaan breedte | 12 mm |
Spiebaan diepte | 3.3 mm |
Type bevestigingsschroeven | 5/8 x 1.1/4 |
Aandraaimoment | 92 Nm |
Gewicht | 2.5 kg |
€ 24,18/ stukexcl. btw
€ 29,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026