Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 2517-55

  • ERIKS:23833317
  • Fabrikant:4014486253085
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,50/ stukexcl. btw

€ 22,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
2517
Boringdiameter
55 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
43.2 mm
Grootste uitwendige diameter
85.5 mm
Spiebaan breedte
16 mm
Spiebaan diepte
4.3 mm
Type bevestigingsschroeven
1/2 x 1
Aandraaimoment
50 Nm
Gewicht
1.06 kg