Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 2517-28

  • ERIKS:23833307
  • Fabrikant:4014486252347
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,49/ stukexcl. btw

€ 22,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
2517
Boringdiameter
28 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
43.2 mm
Grootste uitwendige diameter
85.5 mm
Spiebaan breedte
8 mm
Spiebaan diepte
3.3 mm
Type bevestigingsschroeven
1/2 x 1
Aandraaimoment
50 Nm
Gewicht
1.06 kg